Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndholdt LED-projektør, batteridrevet, 12 V

Håndholdt LED-projektør med batteri
HÅNDHOLDT LED-PROJEKTØR 12V HSW11

Varenr. 096380 841

EAN 4046777427776

Prisvisning for kunder efter login
Håndholdt LED-projektør, batteridrevet, 12 V

Varenr. 096380 841
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
Med fem forskellige lystilstande
  • 3 watt LED-lampe

  • 300 lumen lysafgivelse

  • Litiumionbatterier

  • Signalfunktion

  • Nødlampefunktion

  • Med beskyttelse mod dyb afladning

  • Inkl. ladestation

  • Inkl. 230 V strømforsyning og 12 V til cigarettænder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

210 mm

Højde

120 mm

Dybde

80 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,995 kg

Lysstrøm

187 lm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Nominel spænding

12 V/DC

Farve

Sort

Materiale

Plast

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger